C6 MAHDR-45 Porta-Adaptadores con Fijación CAMFIX (ISO 26623-1) para Tronzado, Ranurado, Torneado y Mecanizado Frontal

Número de artículo: 2801472
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Identificación y clasificación

Número de artículo 2801472
Copiar
EAN / GTIN 7291075218886
Copiar
Número del fabricante 2801472
Copiar
Número L L23920 1618
Copiar

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Voladizo (LPR) 130 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 75 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 91.9 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Longitud total (OAL) 168 mm
  • Voladizo (LPR) 130 mm
  • Shank Size (SS) 63