SXCIR 31.7-24 Portaherramientas de Interior para Plaquitas de Perfiles Especiales

Número de artículo: 2801466
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie V-LOCK
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2801466
EAN / GTIN 7291075205688
Número del fabricante 2801466
Número L L23920 884

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Longitud total (OAL) 8″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.157″
  • Ancho funcional (WF): 0.81″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.4″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.57″
  • Longitud total (OAL): 8″

Productos adecuados

De la misma serie "V-LOCK" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra