SXCIR 25.4-13 Portaherramientas de Interior para Plaquitas de Perfiles Especiales

Número de artículo: 2801461
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie V-LOCK
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2801461
    EAN / GTIN 7291075205657
    Número del fabricante 2801461
    Número L L23920 879

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Longitud total (OAL) 7″

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
    • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.157″
    • Ancho funcional (WF): 0.68″
    • Longitud de la cabeza (LH): 1.2″
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.22″
    • Longitud total (OAL): 7″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "V-LOCK" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra