GHPCOR 12-25-4-6 Portaherramientas Perpendicular de Mango Cuadrado para Correderaas de Tornos Automáticos y CNC

Número de artículo: 2801445
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie PICCOCUT
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801445
EAN / GTIN 7291075224184
Número del fabricante 2801445
Número L L24140 81

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Longitud total (OAL) 102 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 26 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm
  • Longitud total (OAL) 102 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra