HSK A63WH MAHDOR Portaherramientas con Cono HSK Intercambiable para Tronzado, Ranurado, Torneado y Refrentado

Número de artículo: 2801382
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801382
EAN / GTIN 7291075191479
Número del fabricante 2801382
Número L L24230 93

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Voladizo (LPR) 130 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 30 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Longitud total (OAL) 162 mm
  • Voladizo (LPR) 130 mm
  • Shank Size (SS) 63