IM50 MAHD Porta-Adaptadores con Cono ISO 26622-1(*) para Tronzado, Ranurado, Torneado y Refrentado

Número de artículo: 2801369
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Portaherramientas VDI

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2801369
    EAN / GTIN 7291075194456
    Número del fabricante 2801369
    Número L L24230 84

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Voladizo (LPR) 47 mm, Shank Size (SS) 50

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
    • Ancho funcional (WF) 23 mm
    • Longitud total (OAL) 79 mm
    • Voladizo (LPR) 47 mm
    • Shank Size (SS) 50

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra