GEHIML 12SC-14 Barras de Mandrinar con Refrigeración Interna para Plaquitas de Hasta 1.9 mm de Ancho

Número de artículo: 2801282
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie CUT-GRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2801282
    EAN / GTIN 7291075182217
    Número del fabricante 2801282
    Número L L23920 2728

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 1.9 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.8 mm, Longitud total (OAL) 125 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm
    • Ancho de corte máximo (CWX) 1.9 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.8 mm
    • Ancho funcional (WF) 9 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 40 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm
    • Longitud total (OAL) 125 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra