GHIUR 50.8C-15A-8 Barras para Torneado y Ranurado de Interiores, para Llantas de Aluminio

Número de artículo: 2801223
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801223
EAN / GTIN 7291075107784
Número del fabricante 2801223
Número L L23920 2443

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2″ ,Longitud total (OAL) 14″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0″
  • Ancho funcional (WF): 1.02″
  • Longitud de la cabeza (LH): 3.15″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 3.93″
  • Longitud total (OAL): 14″

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra