GEHIUR 12.7U Barras de Mandrinar con Refrigeración Interna para Desahogos y Torneado

Número de artículo: 2801205
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801205
EAN / GTIN 7291075163209
Número del fabricante 2801205
Número L L23920 2434

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.126″ ,Longitud total (OAL) 5″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.079″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.126″
  • Ancho funcional (WF): 0.34″
  • Longitud de la cabeza (LH): 3/4″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.551″
  • Longitud total (OAL): 5″

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra