GEHIMR 12.7-14 Barras de Mandrinar con Refrigeración Interna para Plaquitas de Hasta 1.9 mm de Ancho

Número de artículo: 2801192
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801192
EAN / GTIN 7291075161946
Número del fabricante 2801192
Número L L23920 1591

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.075″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.031″ ,Longitud total (OAL) 6″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.098″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.075″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.031″
  • Ancho funcional (WF): 0.35″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.38″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.551″
  • Longitud total (OAL): 6″

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra