Inserto para llave de tubo 10 mm hexágono exterior E 6,3 L 50 mm

Número de artículo: 28011010
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 28011010
EAN / GTIN 4018754251797
Número del fabricante 28011010
Número L L60010 5826

Descripción

Descripción:

  • Con accionamiento hexagonal externo para destornilladores eléctricos
  • Hexágono con imán permanente
  • Acero de aleación de cromo, pulido, pintado transparente

Característica:

  • d: 15,5 mm
  • Hexágono exterior [pulg.): 1/4
  • Accionamiento hexagonal exterior: E6,3
  • Longitud [mm): 50 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 31 g
  • Anchura entre planos [mm]: 10 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra