GHAIR 25.4-32 Barras con Refrigeración Interna para Adaptadores de Torneado y Ranurado Interior

Número de artículo: 2801063
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801063
EAN / GTIN 7291075307191
Número del fabricante 2801063
Número L L23920 1170

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Longitud total (OAL) 8″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Ancho funcional (WF): 0.12″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.26″
  • Longitud total (OAL): 8″

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop