GEHIL 9.5-13-2-T2.4 Barras con Refrigeración Interna para Mecanizado Interior

Número de artículo: 2801049
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 2801049
Copiar
EAN / GTIN 7291075146264
Copiar
Número del fabricante 2801049
Copiar
Número L L23920 1124
Copiar

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/8″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.095″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.075″ ,Longitud total (OAL) 5″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/8″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.094″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.095″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.075″
  • Ancho funcional (WF): 0.3″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.79″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.492″
  • Longitud total (OAL): 5″

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra