CGHL 32-P8DG Lamas de Doble Boca con Sistema de Auto-Fijación para Aplicaciones Pesadas de Ranurado y Torneado

Número de artículo: 2800803
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800803
EAN / GTIN 7291075039757
Número del fabricante 2800803
Número L L23920 2458

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 6.8 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra