GHIC 50-85 Barras de Mandrinar para Torneado y Ranurado Interior, Dmín= 85 mm

Número de artículo: 2800798
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie CUT-GRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2800798
    EAN / GTIN 7291075029840
    Número del fabricante 2800798
    Número L L23920 2444

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Longitud total (OAL) 300 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 85 mm
    • Longitud total (OAL) 300 mm
    • Altura del mango (H) 32 mm
    • Ancho del mango (B) 58 mm

    De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra