• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GHDL 32-12 Portaherramientas Exteriores para Plaquitas de Ranurado Ancho

Número de artículo: 2800783
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800783
EAN / GTIN 7291075083521
Número del fabricante 2800783
Número L L23920 653

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 14.53 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 12 mm, Longitud total (OAL) 170 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 14.53 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 12 mm
  • Ancho funcional (WF) 27.3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 50 mm
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos