PHSR 12.7-2.4 Portaherramientas de Exteriores para Torneado y Ranurado para Tornos Pequeños Automáticos

Número de artículo: 2800754
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800754
EAN / GTIN 7291075062663
Número del fabricante 2800754
Número L L23920 3091

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de ranurado/torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 1/8″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0.094″
  • Longitud total (OAL): 5.9″

Característica:

  • Ancho de corte máximo (CWX): 1/8″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.094″
  • Ancho funcional (WF): 0.46″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.79″
  • Longitud total (OAL): 5.9″
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra