PHSR 9.5-2.4 Portaherramientas de Exteriores para Torneado y Ranurado para Tornos Pequeños Automáticos

Número de artículo: 2800753
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800753
EAN / GTIN 7291075062656
Número del fabricante 2800753
Número L L23920 3073

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de ranurado/torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 1/8″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,094″
  • Longitud total (OAL): 5,91″.

Característica:

  • Ancho de corte máximo (CWX): 1/8″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.094″
  • Ancho funcional (WF): 0.34″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.71″
  • Longitud total (OAL): 5.91″
  • Altura del mango (H): 3/8″
  • Ancho del mango (B): 3/8″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra