GHFG 32-63R-8 Portaherramientas para Ranurado Frontal y Torneado de Ejes

Número de artículo: 2800682
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800682
EAN / GTIN 7291075056839
Número del fabricante 2800682
Número L L23920 607

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 170 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 82 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 63 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm
  • Ancho funcional (WF) 30 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 41 mm
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra