GHFG 25.4-50L-8 Portaherramientas para Ranurado Frontal y Torneado de Ejes

Número de artículo: 2800677
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800677
EAN / GTIN 7291075091229
Número del fabricante 2800677
Número L L23920 990

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1″ ,Ancho de corte (CW) 0.315″ ,Longitud total (OAL) 6″

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX): 2.52″
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN): 1.97″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte (CW): 0.315″
  • Ancho funcional (WF): 0.87″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.6″
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra