GHIL 38.1C-612 Barras de mandrinar de ranurado y torneado con orificios de refrigeración.

Número de artículo: 2800624
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800624
EAN / GTIN 7291075091090
Número del fabricante 2800624
Número L L23920 902

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.252″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.189″ ,Longitud total (OAL) 10″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.472″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.252″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.189″
  • Ancho funcional (WF): 1.23″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 2.08″
  • Longitud total (OAL): 10″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop