GHIC 31.7-50 Barras de Mandrinar para Torneado y Ranurado Interior, Dmín= 50 mm

Número de artículo: 2800616
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800616
EAN / GTIN 7291075090185
Número del fabricante 2800616
Número L L23920 836

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Longitud total (OAL) 10″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Longitud total (OAL): 10″
  • Altura del mango (H): 1.02″
  • Ancho del mango (B): 1.42″

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra