GHGR 25.4-2 Portaherramientas Exterior para Tronzado y Ranurado Profundo

Número de artículo: 2800606
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800606
EAN / GTIN 7291075029574
Número del fabricante 2800606
Número L L23920 3221

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de despiece/torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,094″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,016″
  • Longitud total (OAL): 6″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.67″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.094″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.016″
  • Ancho funcional (WF): 0.97″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.3″
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra