GHSR 16-2 Portaherramientas de Exteriores para Torneado y Ranurado para Tornos Pequeños Automáticos

Número de artículo: 2800499
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800499
EAN / GTIN 7291075023824
Número del fabricante 2800499
Número L L23920 211

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.15 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.2 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.15 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.2 mm
  • Ancho funcional (WF) 15.1 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 26 mm
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra