• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GHML 16 Portaherramientas para Ranurado Radial y Axial Poco Profundo con Plaquitas Estrechas y de Perfil Especial

Número de artículo: 2800402
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800402
EAN / GTIN 7291075023466
Número del fabricante 2800402
Número L L23920 2057

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.8 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4.8 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.8 mm
  • Ancho funcional (WF) 14.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos