GHIUR 20U Barra para Cajeado y Mandrinado

Número de artículo: 2800392
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800392
EAN / GTIN 7291075023275
Número del fabricante 2800392
Número L L23920 2037

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 4.8 mm, Longitud total (OAL) 160 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.8 mm
  • Ancho funcional (WF) 12.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 40 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 160 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra