GHIR 25.4-4 Barras de mandrinar para ranurado y torneado.

Número de artículo: 2800345
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie CUT-GRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2800345
    EAN / GTIN 7291075090987
    Número del fabricante 2800345
    Número L L23920 737

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.157″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.098″ ,Longitud total (OAL) 8″

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
    • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.197″
    • Ancho de corte máximo (CWX): 0.157″
    • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.098″
    • Ancho funcional (WF): 0.69″
    • Longitud de la cabeza (LH): 2″
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.984″
    • Longitud total (OAL): 8″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra