GHIR 19-4 Barras de mandrinar para ranurado y torneado.

Número de artículo: 2800337
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800337
EAN / GTIN 7291075090970
Número del fabricante 2800337
Número L L23920 732

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.189″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.118″ ,Longitud total (OAL) 8″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.177″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.189″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.118″
  • Ancho funcional (WF): 0.57″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1-1/2″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.787″
  • Longitud total (OAL): 8″

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra