• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GHFGR 25.4-155-8 Portaherramientas para Torneado y Ranurado Frontal

Número de artículo: 2800217
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800217
EAN / GTIN 7291075091281
Número del fabricante 2800217
Número L L23920 1306

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal ,Profundidad máxima de corte (CDX) 0.984″ ,Ancho de corte (CW) 0.315″ ,Longitud total (OAL) 6″

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX): 20.1″
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN): 6.1″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.984″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte (CW): 0.315″
  • Ancho funcional (WF): 0.84″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.71″
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos