• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GHFGL 32-155-8 Portaherramientas para Torneado y Ranurado Frontal

Número de artículo: 2800214
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800214
EAN / GTIN 7291075056877
Número del fabricante 2800214
Número L L23920 1858

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 170 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 510 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 155 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm
  • Ancho funcional (WF) 28.3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 43.5 mm
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos