GHFGL 25-155-8 Portaherramientas para Torneado y Ranurado Frontal

Número de artículo: 2800208
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800208
EAN / GTIN 7291075056853
Número del fabricante 2800208
Número L L23920 119

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 510 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 155 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm
  • Ancho funcional (WF) 21.3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 43.5 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra