GHDL 19-2 Herramientas de Exterior para Torneado, Ranurado y Tronzado

Número de artículo: 2800087
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie CUT-GRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2800087
    EAN / GTIN 7291075056266
    Número del fabricante 2800087
    Número L L23920 3284

    Descripción

    Descripción:

    • Portaherramientas de despiece/torneado
    • Ancho de corte máx. (CWX): 1/8″
    • Ancho de corte mín. (CWN): 0,016″
    • Longitud total (OAL): 4-1/2″

    Característica:

    • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.33″
    • Ancho de corte máximo (CWX): 1/8″
    • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.016″
    • Ancho funcional (WF): 0.72″
    • Longitud de la cabeza (LH): 1″
    • Longitud total (OAL): 4-1/2″
    • Altura del mango (H): 3/4″
    • Ancho del mango (B): 3/4″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra