Bastidor de barandilla SG anchura del andamio 1,35 m

Número de artículo: 27996
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Andamiaje

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 27996
    EAN / GTIN 4031405279964
    Número del fabricante 027996

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para todos los andamios del MUNK Günzburger Steigtechnik
    • Suplemento de barandilla de seguridad (n.º de existencias 27952 – 27994)

    Característica:

    • Anchura: 50 mm
    • Anchura de andamiaje: 1350 mm
    • Altura: 1325 mm
    • Longitud: 1100 mm
    • Material: Aluminio
    • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra