Marco de la barandilla SG lado extremo Ancho del andamio 0,75 m

Número de artículo: 27995
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Andamiaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 27995
EAN / GTIN 4031405279957
Número del fabricante 027995
Número L L90240 24

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para todos los andamios del MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Suplemento de barandilla de seguridad (n.º de existencias 27952 – 27994)

Característica:

  • Anchura: 50 mm
  • Anchura de andamiaje: 750 mm
  • Altura: 725 mm
  • Longitud: 1100 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra