Andamio con barandilla de seguridad Longitud del andamio 3 m

Número de artículo: 27994
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Baranda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 27994
EAN / GTIN 4031405279940
Número del fabricante 027994
Número L L90240 18

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para todos los andamios rodantes del MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Para el montaje seguro y el desmontaje del andamio

Característica:

  • Anchura: 170 mm
  • Longitud del andamio: 3000 mm
  • Altura: 1500 mm
  • Longitud: 3110 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra