Andamio con barandilla de seguridad Longitud del andamio 2,45 m

Número de artículo: 27993
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Desconocido
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Baranda

Identificación y clasificación

Número de artículo 27993
Copiar
EAN / GTIN 4031405279933
Copiar
Número del fabricante 027993
Copiar
Fabricante MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para todos los andamios rodantes del MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Para el montaje seguro y el desmontaje del andamio

Característica:

  • Anchura: 170 mm
  • Longitud del andamio: 2450 mm
  • Altura: 1500 mm
  • Longitud: 2610 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra