{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Accionamiento | SW5 | |
Rosca | M6 | |
Longitud L | 30 mm | |
Par de apriete | 5 Nm | |
Tipo de producto | Tornillo |
Número de artículo | 279816 8 | |
EAN / GTIN | 4062406587963 | |
Número del fabricante | 279816 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tornillo ajuste 8
a petición
En stock
19 piezas en stock
6,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
238 piezas en stock
2,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
13,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
99 piezas en stock
9,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
63 piezas en stock
10,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Accionamiento | SW5 | TX20 | T25 | SW3 | T15 |
Par de apriete | 5 Nm | 4,5 Nm | 7,5 Nm | 3 Nm | 2 Nm |
Rosca | M6 | M5 | M10 | M8×1 | M4 |
Longitud L | 30 mm | 16 mm | 22 mm | 17 mm | 6,5 mm |
Tipo de producto | Tornillo | Tornillo | Tornillo | Tornillo | Tornillo |