Destornillador de compensación XL, doble punta de bola de 3 mm

Número de artículo: 2797100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2797100
EAN / GTIN 4010886936832
Número del fabricante 2797100
Número L L60160 5374

Descripción

Descripción:

Ambos extremos con cabeza de bola y un lado extra corto

Característica:

  • Forma de la hoja: Hexagonal
  • Longitud total [mm]: 129 mm
  • Longitud de la hoja: 129 mm
  • Longitud de la hoja 2: 11,5 mm
  • Material: 59CrV4
  • Superficie: galvanizado
  • Anchura entre planos [mm]: 3,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Mango disponible: no
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra