Escalera de acceso inclinada en la parte inferior de la torre de la escalera para una longitud de torre de 2,45 m

Número de artículo: 27963
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera de cuerda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 27963
EAN / GTIN 4031405279636
Número del fabricante 027963

Descripción

Descripción:

  • Ascenso inclinado hacia abajo

Característica:

  • Anchura: 455 mm
  • Altura: 280 mm
  • Longitud: 3070 mm
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra