Vivienda básica 300-3150 Nm, 1.1/2″, 1.5″.

Número de artículo: 2795957
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2795957
EAN / GTIN 4002805933053
Número del fabricante 2795957

Descripción

Descripción:

Fabricado en aluminio fundido (excepto el nº ETP3150)
Interfaz serial RS232 para PC
Retornable a normas nacionales con certificado de fábrica
Alta precisión de medición: +/- 1 % de tolerancia para todas las lecturas, +/- 1 dígito
Nº ETPG 15 con protección contra sobrecarga y herramienta para el reajuste manual después de una sobrecarga involuntaria
Gran rango de medición en N-m, conmutable a cN-m, lbf-ft o lbf-in. Las unidades dependen del tamaño
Fuente de alimentación con enchufe Euro (adaptador UK, US, AUS a petición).

Característica:

  • Adaptador: 3/4″, 1″
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 40,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1.1/2″
  • Resolución: 1,0
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 221 lbf ft - 2323 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 300 Nm - 3150 Nm
  • Anchura total [mm]: 184 mm
  • Altura total [mm]: 195 mm
  • Longitud total [mm]: 280 mm
  • Precisión de medición Par: ± 1% de tolerancia del valor de lectura, ± 1 dígito
  • Interfaz: RS-232
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Visualización gráfica: no
  • Protección contra sobrecarga: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop