Carcasa básica 0,5-15 Nm, 1/4″

Número de artículo: 2795892
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 2795892
EAN / GTIN 4002805933015
Número del fabricante 2795892
Número L L60160 6287

Descripción

Descripción:

  • Fabricado en fundición de aluminio (excepto nº ETP3150)
  • Interfaz serie RS232 para PC
  • Registrable según normas nacionales con certificado de fábrica
  • Alta precisión de medición: +/- 1 % de tolerancia para todas las lecturas, +/- 1 dígito
  • Nº ETPG 15 con protección contra sobrecarga y herramienta para rearme manual tras sobrecarga involuntaria
  • Gran rango de medición en N-m, conmutable a cN-m, lbf-ft o lbf-in. Las unidades dependen del tamaño
  • Adaptador de red con enchufe Euro (adaptador UK, US, AUS bajo pedido).

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4″
  • Resolución: 0,001
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 0,4 lbf ft - 11 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 0,5 Nm - 15 Nm
  • Anchura total [mm]: 93 mm
  • Altura total [mm]: 80 mm
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Precisión de medición Par: ± 1% de tolerancia del valor de lectura, ± 1 dígito
  • Interfaz: RS-232
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Visualización gráfica: no
  • Protección contra sobrecarga: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra