Probador de torsión electrónica 300-3150Nm 1.1/2

Número de artículo: 2795884
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2795884
    EAN / GTIN 4002805933008
    Número del fabricante 2795884

    Descripción

    Descripción:

    Dispositivo de prueba electrónica con electrónica de medición integrada
    Probando, ajustando y certificando las llaves de torsión derechas e izquierdas
    Aparato de control electrónico con electrónica de medición integrada
    Certificado de fábrica según VDI 2646
    Certificado opcional según DAkkS-DKD-R 3-8
    Gran pantalla gráfica LC
    Amplio rango de medición en N·m, conmutable a cN·m, lbf-ft o lbf-in (según el modelo)
    Asesoramiento de nuestro servicio técnico local
    Incluye pantalla, cables y software
    Cable adaptador RS232 a USB disponible opcionalmente (Código 1957880)

    Característica:

    • Adaptador: 3/4″, 1″
    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 40,0 mm
    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1.1/2″
    • Resolución: 1,0
    • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 221 lbf ft - 2323 lbf ft
    • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 300 Nm - 3150 Nm
    • Anchura total [mm]: 184 mm
    • Altura total [mm]: 195 mm
    • Longitud total [mm]: 280 mm
    • Precisión de medición Par: ± 1% de tolerancia del valor de lectura, ± 1 dígito
    • Interfaz: RS-232
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Visualización gráfica: sí
    • Protección contra sobrecarga: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra