Marco de empuje 1,9 m Altura 2,00 m

Número de artículo: 27942
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Andamiaje

Identificación y clasificación

Número de artículo 27942
EAN / GTIN 4031405279421
Número del fabricante 027942
Fabricante MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para andamios plegables con plataforma triple
  • Para andamio ancho 1,9 m.

Característica:

  • Anchura: 60 mm
  • Anchura de andamiaje: 1900 mm
  • Altura: 2000 mm
  • Longitud: 1950 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra