Plataforma con solapa para andamio de 1,8 m de longitud

Número de artículo: 27931
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Desconocido

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tarima de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 27931
Copiar
EAN / GTIN 4031405279315
Copiar
Número del fabricante 027931
Copiar
Número L L90110 421
Copiar
Fabricante MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Plataforma con solapa

Característica:

  • Anchura: 610 mm
  • Altura: 105 mm
  • Longitud: 1890 mm
  • Material: Aluminio, madera
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra