Bastidor de empuje 0,75 m Altura 2,00 m

Número de artículo: 27904
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 27904
EAN / GTIN 4031405279049
Número del fabricante 027904
Número L L90110 831

Descripción

Descripción:

  • Para andamio ancho 0,75 m.

Característica:

  • Anchura: 60 mm
  • Anchura de andamiaje: 750 mm
  • Altura: 2080 mm
  • Longitud: 735 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop