Marco de empuje 1,35 m Altura 1,00 m

Número de artículo: 27902
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 27902
EAN / GTIN 4031405279025
Número del fabricante 027902
Número L L90110 1015

Descripción

Descripción:

  • Para andamio ancho 1,35 m.

Característica:

  • Anchura: 60 mm
  • Anchura de andamiaje: 1350 mm
  • Altura: 1000 mm
  • Longitud: 1350 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra