Llave de una boca ∙ regulable ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 108 mm

Número de artículo: 279-4
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 279-4
EAN / GTIN 4000896018086
Número del fabricante 279-4
Número L L60140 4

Descripción

Descripción:

  • Llave ajustable
  • Con escala
  • Posición de la boca: 15°
  • Superficie: fosfatado, esmerilado espejo, brillante
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Dimensiones / longitud: 108 mm
  • Peso neto (kg): 0.05 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra