Llave de vaso de impacto con perfil especial ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil ranurado ∙ 45 mm

Número de artículo: 2784S-1
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2784S-1
EAN / GTIN 4000896213252
Número del fabricante 2784S-1
Número L L60140 4552

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Accionamiento de las tuercas de construcción ligera con perfil especial en el bastidor, la quinta rueda, el soporte delantero y el amortiguador de vibración MERCEDES-BENZ Actros ∙ Antos ∙ Arocs del año de fabricación 2016 →
  • Perfil especial optimizado para el acoplamiento sin daños de la cabeza plana de las tuercas de construcción ligera
  • Superficie: fosfatado
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil ranurado
  • Dimensiones / longitud: 45 mm
  • Diámetro: 39 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 38.8 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 30 mm
  • Para el uso con máquinas

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra