Soporte para tronzado monobloque acodado para ranurado frontal, izquierda, ⌀ Dmin: 35/50mm

Número de artículo: 278052 35/50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior no
Ancho de tronzado w 3; 4 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 14 mm
Anchura del mango b 16×16 mm
Tornillo 279816 3
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 278052 35/50
EAN / GTIN 4062406840174
Número del fabricante 278052 35/50

Descripción

Ejecución:

Todos los tamaños con un solo asiento de plaquita para dos anchuras de tronzado (3 mm y 4 mm).
Para placas ranuradas n.° 278029 - 278036.

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para la 1ª escotadura/D2 = ⌀ máximo para la 1ª escotadura.
D2 = 999 en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.