{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 | 65 mm | |
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 | 100 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | no | |
Ancho de tronzado w | 3; 4 mm | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 14 mm | |
Anchura del mango b | 20×20 mm | |
Tornillo | 279816 4 | |
Tipo de producto | Soporte para plaquitas |
Número de artículo | 278043 65/100 | |
EAN / GTIN | 4062406601935 | |
Número del fabricante | 278043 65/100 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Soporte de tronzado monobloque para ranurado frontal 65/100 mm
a petición
En stock
25 piezas en stock
131,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
306,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
254,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
127,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
137,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Profundidad máxima de corte tmáx. | 14 mm | 35 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm |
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Anchura del mango b | 20×20 mm | 16×16 mm | 25×25 mm | ||
Ancho de tronzado w | 3; 4 mm | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Tipo de boca | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha |
Tipo de producto | Soporte para plaquitas | Soporte para plaquitas | Soporte para plaquitas | Soporte para plaquitas | Soporte para plaquitas |